HONEYWELL Comutator cu pârghie cu role simulat Întrerupător cu snap miniatural premium


Filtru
Formular de contact: SPDT , Adâncime: 0.4 " , Înălțime: 0.63 " , Material carcasă: PCT poliester termoplastic , Dimensiune de montare: 0.41 x 0.87 "Centre , Temp. Gamă: -40 grade până la 180 grade F , Tip terminal: Conectare rapidă , Tip de actuator: Pârghie cu role simulate
StilModelVoltajLungimea actuatoruluiEvaluare curentCălătorie diferențialăMax. Înaintea călătorieiForța de operarePeste călătoriiEliberați ForțaPreț (ex. TVA)
A
V7-1S17D8-263
125 VAC1.29 "0.1A0.03 "0.11 "3.17 uncie0.075 "0.31 uncie€13.55
B
V7-3E19E9-263
250 VAC0.97 "10A0.03 "0.101 "33 gf max.0.075 "2 gf max.€12.04
C
V7-5F17D8-289
250 VAC1.15 "3A0.029 "0.125 "0.3 uncie0.069 "-€15.69
D
V7-1B17D8-263
277 VAC1.29 "3A0.03 "0.11 "3.17 uncie0.06 "0.31 uncie€10.16
E
V7-1C17D8-263
277 VAC1.29 "15A0.024 "0.11 "3.2 uncie0.061 "0.31 uncie€9.31
F
V7-6C17D8-263
277 VAC1.29 "15A0.065 "0.09 "8 uncie0.08 "2.00 uncie€10.26
G
V7-7B19D8-263
277 VAC1.29 "11A0.032 "0.114 "5 uncie0.064 "0.494 uncie€11.43

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?