Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL V7-6C17D8-263 Mini întrerupător 15a Spdt Pârghie cu role simulată | AB7TQY 24A308

HONEYWELL V7-6C17D8-263 Mini întrerupător 15a Spdt Pârghie cu role simulată

În stoc
Element: AB7TQY Model: V7-6C17D8-263Ref. cruce: 24A308 / 24A069
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
€10.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator miniatural premium
Lungimea actuatorului1.29 "
Formular de contactSPDT
Evaluare curent15A
Adâncime0.4 "
Călătorie diferențială0.065 "
Înălţime0.63 "
Material carcasăPCT poliester termoplastic
Lungime1.14 "
Max. Înaintea călătoriei0.09 "
Dimensiunea de montare0.41 x 0.87 "Centre
Forța de operare8 uncie
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 180 grade F
Peste călătorii0.08 "
Eliberați Forța2.00 uncie
Tipul terminaluluiConectare rapidă
Tipul de actuatorPârghie cu role simulate
Voltaj277 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0004
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS8536509055
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelVoltajLungimea actuatoruluiEvaluare curentCălătorie diferențialăMax. Înaintea călătorieiForța de operarePeste călătoriiEliberați ForțaPreț
HONEYWELL V7-1B17D8-263 Mini întrerupător 3a Spdt Pârghie cu role simulată | AB7TNT 24A246 V7-1B17D8-263277 VAC1.29 "3A0.03 "0.11 "3.17 uncie0.06 "0.31 uncie€10.16
HONEYWELL V7-1C17D8-263 Mini întrerupător 15a Spdt Pârghie cu role simulată | AB7TPD 24A256 V7-1C17D8-263277 VAC1.29 "15A0.024 "0.11 "3.2 uncie0.061 "0.31 uncie€9.30
HONEYWELL V7-1S17D8-263 Mini întrerupător 0.1a Spdt Pârghie cu role simulată | AB7TPM 24A268 V7-1S17D8-263125 VAC1.29 "0.1A0.03 "0.11 "3.17 uncie0.075 "0.31 uncie€13.55
HONEYWELL V7-3E19E9-263 Mini întrerupător 10a Spdt Pârghie cu role simulată | AB7TQH 24A291 V7-3E19E9-263250 VAC0.97 "10A0.03 "0.101 "33 gf max.0.075 "2 gf max.€12.04
HONEYWELL V7-5F17D8-289 Mini întrerupător 3a Spdt Pârghie cu role simulată | AB7TQN 24A296 V7-5F17D8-289250 VAC1.15 "3A0.029 "0.125 "0.3 uncie0.069 "-€15.69
HONEYWELL V7-7B19D8-263 Mini întrerupător 11a Spdt Pârghie cu role simulată | AB7TRE 24A314 V7-7B19D8-263277 VAC1.29 "11A0.032 "0.114 "5 uncie0.064 "0.494 uncie€11.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL V7-6C17D8-263 Mini întrerupător 15a Spdt Pârghie cu role simulată
€10.26 /unitate