Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS ADGT10T3PER-G77 Inserție de frezare | AH4YLQ 35RE11

WALTER TOOLS ADGT10T3PER-G77 Milling Insert

În stoc
Element: AH4YLQ Model: ADGT10T3PER-G77Crucea Ref: 35RE11
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
€50.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInsert de frezare
Spărgător de așchiiG77
învelișPVD
Direcția de tăiereMana dreapta
CalitateWSP45S
Introduceți formaParalelogram
Inserați dimensiunea10T3
Grosimea inserției0.15 "
Număr ISOADGT10T3PER-G77
Unghiul de plumb15 grade
Stil de montareŞurub
Nr. De muchii2
Raza nasului0.031 "
Aplicație primarăMediu
greblăPozitiv
StilADGT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0612
Înălțimea navei (cm)1.1
Lungimea navei (cm)9.8
Lățimea navei (cm)1.4
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Compatibilitate piesă de prelucrat: inox (M), oțel (P)
    • Compatibilitatea oțelului (P): Da
    • Compatibilitate inox (M): Da
    • Compatibilitate din fontă (K): Nu
    • Compatibilitate neferoasă (N): Nu
    • Compatibilitate super-aliaj (S): Nu
    • Compatibilitate întărită (H): Nu

Variante de produs

ProdusModelSpărgător de așchiiInserați dimensiuneaGrosimea inserțieiRaza nasuluiPreț
WALTER TOOLS ADGT0803PER-D51 Inserție de frezare | AH4YLJ 35RE05 ADGT0803PER-D51D5108030.132 "0.016 "€43.44
WALTER TOOLS ADGT0803PER-F56 ​​Inserție de frezare | AH4YLL 35RE07 ADGT0803PER-F56F5608030.132 "0.016 "€42.99
WALTER TOOLS ADGT10T330R-D67 Inserție de frezare | AH4YLN 35RE09 ADGT10T330R-D67D6710T3300.15 "0.118 "€46.09
WALTER TOOLS ADGT10T3PER-D67 Inserție de frezare | AH4YLP 35RE10 ADGT10T3PER-D67D6710T30.15 "0.031 "€50.78
WALTER TOOLS ADGT120404R-F56 ​​Inserție de frezare | AH4YLR 35RE12 ADGT120404R-F56F561204040.187 "0.016 "€44.61
WALTER TOOLS ADGT120416R-D67 Inserție de frezare | AH4YLT 35RE13 ADGT120416R-D67D671204160.187 "0.063 "€46.28
WALTER TOOLS ADGT120430R-F56 ​​Inserție de frezare | AH4YLU 35RE14 ADGT120430R-F56F561204300.187 "0.118 "€45.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS ADGT10T3PER-G77 Milling Insert
€50.78 /unitate