ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Cuplaj feminin Alama cu plumb redus


Filtru
Material de bază: Alamă , Materialul corpului: Alama cu plumb redus , Temp. Gamă: -65 grade până la 250 grade F
StilModelDimensiunea filetului de compresiePresiune maximăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț (ex. TVA)
A
700066-1212
1-18120 psi3 / 4 "3 / 4 "€65.43
A
700066-1412
1-18 x 1-1/8-18120 psi3 / 4 "7 / 8 "€39.53
A
700066-0202
5 / 16-24400 psi1 / 8 "1 / 8 "€9.66
A
700066-0302
5/16-24 x 3/8-24400 psi1 / 8 "3 / 16 "€10.91
A
700066-0402
5/16-24 x 7/16-24300 psi1 / 8 "1 / 4 "€7.92
A
700066-0404
7 / 16-24300 psi1 / 4 "1 / 4 "€8.27
A
700066-0406
7/16-24 x 9/16-24300 psi3 / 8 "1 / 4 "€18.03
A
700066-0408
7/16-24 x 11/16-20300 psi1 / 2 "1 / 4 "€22.87
A
700066-1408
11/16-20 x 1-1/8-18120 psi1 / 2 "7 / 8 "€77.93
A
700066-0812
11/16-20 x 1-18200 psi3 / 4 "1 / 2 "€45.55
A
700066-1208
11/16-20 x 1-18120 psi1 / 2 "3 / 4 "€55.54
A
700066-1006
13/16-18 x 1-18150 psi3 / 8 "5 / 8 "€30.38
A
700066-1012
13/16-18 x 1-18150 psi3 / 4 "5 / 8 "€28.41

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?