Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 700066-0302 Cuplaj mamă, alamă cu plumb scăzut, 400 Psi | AF7EUH 20XM34

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700066-0302 Cuplaj mamă, alamă cu plumb scăzut, 400 Psi

În stoc
Element: AF7EUH Model: 700066-0302Crucea Ref: 20XM34

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€12.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj feminin
Material de bazăAlamă
Material corpAlama cu plumb redus
Dimensiunea filetului de compresie5/16-24 x 3/8-24
Presiune maximă400 psi
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F
Dimensiunea tubului3 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7412200045

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea filetului de compresiePresiune maximăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 700066-0202 Cuplaj mamă, alamă cu plumb scăzut, 400 Psi | AF7EUG 20XM33 700066-02025 / 16-24400 psi1 / 8 "1 / 8 "€11.22
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 700066-0402 Cuplaj mamă, alamă cu plumb scăzut, 300 Psi | AF7EUJ 20XM35 700066-04025/16-24 x 7/16-24300 psi1 / 8 "1 / 4 "€9.20
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 700066-0404 Cuplaj mamă, alamă cu plumb scăzut, 300 Psi | AF7EUK 20XM36 700066-04047 / 16-24300 psi1 / 4 "1 / 4 "€9.61
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 700066-0406 Cuplaj mamă, alamă cu plumb scăzut, 300 Psi | AF7EUL 20XM37 700066-04067/16-24 x 9/16-24300 psi3 / 8 "1 / 4 "€20.92
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700066-0408 Cuplaj mamă, alamă cu plumb scăzut, 300 Psi | AF7EUM 20XM38 700066-04087/16-24 x 11/16-20300 psi1 / 2 "1 / 4 "€26.56
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700066-0812 Cuplaj mamă, alamă cu plumb scăzut, 200 Psi | AF7EUN 20XM39 700066-081211/16-20 x 1-18200 psi3 / 4 "1 / 2 "€52.89
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 700066-1006 Cuplaj mamă, alamă cu plumb scăzut, 150 Psi | AF7EUP 20XM40 700066-100613/16-18 x 1-18150 psi3 / 8 "5 / 8 "€35.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700066-0302 Cuplaj mamă, alamă cu plumb scăzut, 400 Psi
€12.67 /unitate