Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PANDUIT GS4MT Instrument de instalare pentru prindere cabluri 200 până la 800 lb | AB9EYK 2CMU8

PANDUIT GS4MT Instrument de instalare pentru prindere cabluri 200 până la 800 lb

În stoc
Element: AB9EYK Model: GS4MTCrucea Ref: 2CMU8
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
€2,018.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPistola de legătură prin cablu
ConstrucţieCarcasă metalică rezistentă la impact
Evaluarea taxeiStandard Duty
FuncţieInstalează legăturile de cablu pentru a corecta tensiunea și tăia cozile la culoare
Tip mânerSimplu
MecanismBlocarea tensiunii
Lungime totală8"
Cod instrumentG
RoatăReglare ușoară a butonului de tensiune

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5715
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)27.69
Lățimea navei (cm)14.22
Codul HS8205595510
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: intrare laterală a cravatelor
    • Caracteristici: Pentru 200 până la 600 lb. Legături de cablu cu rezistență la tracțiune

Variante de produs

ProdusModelConstrucţieEvaluarea taxeiFuncţieTip mânerLungime totalăCod instrumentPreț
PANDUIT ST2MT Instrument de instalare pentru prindere cabluri 200 până la 800 lb | AB9EYL 2CMU9 ST2MTConstructie metalica rezistenta la impactutilitare ușoare și greleTensiunea sculei este controlată de programul de instalare, cut-off Twist ActionGrip de pernă8"H€792.32
PANDUIT MTRTLS Instrument de instalare pentru prindere cabluri 180 până la 225 lb | AB9EYM 2CMV1 MTRTLSConstructie metalica rezistenta la impactStandard DutyInstalează legături pentru a corecta tensiunea și tăiați cozile la nivelGrip de pernă9"I€6,092.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PANDUIT GS4MT Instrument de instalare pentru prindere cabluri 200 până la 800 lb
€2,018.16 /unitate