Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PANDUIT ST2MT Instrument de instalare pentru prindere cabluri 200 până la 800 lb | AB9EYL 2CMU9

PANDUIT ST2MT Instrument de instalare pentru prindere cabluri 200 până la 800 lb

În stoc
Element: AB9EYL Model: ST2MTCrucea Ref: 2CMU9
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
€792.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPistola de legătură prin cablu
ConstrucţieConstructie metalica rezistenta la impact
Evaluarea taxeiutilitare ușoare și grele
FuncţieTensiunea sculei este controlată de programul de instalare, cut-off Twist Action
Tip mânerGrip de pernă
Lungime totală8"
Cod instrumentH

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.576
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)30.23
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8205595510
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Twist Action Cutoff
    • Caracteristici: Pentru 200 până la 800 lb. Legături de cablu cu rezistență la tracțiune

Variante de produs

ProdusModelConstrucţieEvaluarea taxeiFuncţieTip mânerLungime totalăCod instrumentPreț
PANDUIT GS4MT Instrument de instalare pentru prindere cabluri 200 până la 800 lb | AB9EYK 2CMU8 GS4MTCarcasă metalică rezistentă la impactStandard DutyInstalează legăturile de cablu pentru a corecta tensiunea și tăia cozile la culoareSimplu8"G€2,018.16
PANDUIT MTRTLS Instrument de instalare pentru prindere cabluri 180 până la 225 lb | AB9EYM 2CMV1 MTRTLSConstructie metalica rezistenta la impactStandard DutyInstalează legături pentru a corecta tensiunea și tăiați cozile la nivelGrip de pernă9"I€6,092.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PANDUIT ST2MT Instrument de instalare pentru prindere cabluri 200 până la 800 lb
€792.32 /unitate