Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PANDUIT MTRTLS Instrument de instalare pentru prindere cabluri 180 până la 225 lb | AB9EYM 2CMV1

PANDUIT Instrument de instalare pentru prindere cablu MTRTLS 180 până la 225 lb

În stoc
Articol: AB9EYM Model: MTRTLSCrucea Ref: 2CMV1

Descarcă-l Mai 9, joi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,092.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPistola de legătură prin cablu
ConstrucţieConstructie metalica rezistenta la impact
Evaluarea taxeiStandard Duty
FuncţieInstalează legături pentru a corecta tensiunea și tăiați cozile la nivel
Tip mânerGrip de pernă
MecanismBlocarea tensiunii
Lungime totală9"
Cod instrumentI
RoatăReglare ușoară a butonului de tensiune

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7775
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)33.27
Lățimea navei (cm)26.42
Codul HS8205595560
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Ține captive cozile tăiate
    • Caracteristici: Pentru legături de cablu cu rezistență la tracțiune de 180 până la 225 lb

Variante de produs

ProdusModelConstrucţieEvaluarea taxeiFuncţieTip mânerLungime totalăCod instrumentPreț
PANDUIT GS4MT Instrument de instalare pentru prindere cabluri 200 până la 800 lb | AB9EYK 2CMU8 GS4MTCarcasă metalică rezistentă la impactStandard DutyInstalează legăturile de cablu pentru a corecta tensiunea și tăia cozile la culoareSimplu8"G€2,018.16
PANDUIT ST2MT Instrument de instalare pentru prindere cabluri 200 până la 800 lb | AB9EYL 2CMU9 ST2MTConstructie metalica rezistenta la impactutilitare ușoare și greleTensiunea sculei este controlată de programul de instalare, cut-off Twist ActionGrip de pernă8"H€792.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PANDUIT Instrument de instalare pentru prindere cablu MTRTLS 180 până la 225 lb
€6,092.24 /unitate