Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 700066-1006 Cuplaj mamă, alamă cu plumb scăzut, 150 Psi | AF7EUP 20XM40

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700066-1006 Cuplaj mamă, alamă cu plumb scăzut, 150 Psi

În stoc
Element: AF7EUP Model: 700066-1006Crucea Ref: 20XM40
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
€35.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj feminin
Material de bazăAlamă
Material corpAlama cu plumb redus
Dimensiunea filetului de compresie13/16-18 x 1-18
Presiune maximă150 psi
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F
Dimensiunea tubului5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7412200045

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea filetului de compresiePresiune maximăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 700066-0202 Cuplaj mamă, alamă cu plumb scăzut, 400 Psi | AF7EUG 20XM33 700066-02025 / 16-24400 psi1 / 8 "1 / 8 "€11.22
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 700066-0302 Cuplaj mamă, alamă cu plumb scăzut, 400 Psi | AF7EUH 20XM34 700066-03025/16-24 x 3/8-24400 psi1 / 8 "3 / 16 "€12.67
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 700066-0402 Cuplaj mamă, alamă cu plumb scăzut, 300 Psi | AF7EUJ 20XM35 700066-04025/16-24 x 7/16-24300 psi1 / 8 "1 / 4 "€9.20
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 700066-0404 Cuplaj mamă, alamă cu plumb scăzut, 300 Psi | AF7EUK 20XM36 700066-04047 / 16-24300 psi1 / 4 "1 / 4 "€9.61
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 700066-0406 Cuplaj mamă, alamă cu plumb scăzut, 300 Psi | AF7EUL 20XM37 700066-04067/16-24 x 9/16-24300 psi3 / 8 "1 / 4 "€20.92
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700066-0408 Cuplaj mamă, alamă cu plumb scăzut, 300 Psi | AF7EUM 20XM38 700066-04087/16-24 x 11/16-20300 psi1 / 2 "1 / 4 "€26.56
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700066-0812 Cuplaj mamă, alamă cu plumb scăzut, 200 Psi | AF7EUN 20XM39 700066-081211/16-20 x 1-18200 psi3 / 4 "1 / 2 "€52.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700066-1006 Cuplaj mamă, alamă cu plumb scăzut, 150 Psi
€35.28 /unitate