Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 5672-I Marcator pentru țevi Demin Water 1-1/2 până la 2-3/8 in | AA6MRC 14H821

BRADY 5672-I Marcator pentru țevi Demin Water 1-1/2 până la 2-3/8 in

În stoc
Element: AA6MRC Model: 5672-ICrucea Ref: 14H821

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€26.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalVerde
Se potrivește cu țeavă OD1-1/2 to 2-3/8"
Înălţime9"
Culoare LegendăAlb
Stilul atașamentului markeruluiSnap-On
MaterialPoliester supralaminat PVF
Lăţime8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)20.45
Codul HS4911998000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloare de fundalSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeMaterialLăţimePreț
BRADY 5672-II Marcator pentru țevi Demin Water 2-1/2 până la 7-7/8 in | AA6MRD 14H822 II-5672Verde2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Poliester supralaminat PVF12 "€38.28
Marcator pentru țevi BRADY 5672-O Demin Water Green 1/2 până la 1-3/8 in | AA6MRE 14H823 5672-OVerde-5"Poliester supralaminat PVF8"€20.90
BRADY 52674 Pipe Marker Demin Water Blue | AF4DBZ 8RKW7 52674Albastru-12 "Vinil sensibil la presiune12 "€170.55
BRADY 52673 Pipe Marker Demin Water Blue | AF4KQB 8ZDL8 52673Albastru-8"Vinil sensibil la presiune8"€211.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 5672-I Marcator pentru țevi Demin Water 1-1/2 până la 2-3/8 in
€26.74 /unitate