VESTIL Cărucioare electrice pentru manipularea materialelor din seria EMHC


Filtru
Tensiune încărcător baterie: 115V AC , Voltajul bateriei: 12V , Material pentru rotile: Spumă solidă , Material cadru: Oţel , Material: Oţel , Max. Viteza incarcata: Mph 2.8 , Max. Viteza descărcată: Mph 3.4 , Tip motor: Unitate electrică , Număr de baterii: 2 , Înălțimea platformei: 12 " , Material platformă: Oţel , Sursa de putere: Fără fir electric
StilModelNumărul de roleCuloriÎnălţimeLungimea platformeiLățimea peronuluiLăţimeIncludeArticolPreț (ex. TVA)
A
EMHC-2848-1
4Silver41.75 "48 "28 "28.75 "Încărcător baterie, 2 bateriiCarucior electrician€7,630.64
B
EMHC-2860-4
6Gri58 "58.5 "24.75 "28.75 "Hardware de montareCamion platformă€8,490.84
RFQ
C
EMHC-2860-2
6Gri42 "58.5 "24.75 "28.75 "Hardware de montareCamion platformă€7,695.51
RFQ
D
EMHC-2860-3
6Gri42 "58.5 "24.75 "28.75 "Hardware de montareCamion platformă€8,033.58
RFQ
E
EMHC-3672-1
6Gri52 "72 "36 "36 "Încărcător baterie, 2 bateriiCarucior electrician€9,274.86
F
EMHC-2860-1
6Gri42 "60 "28 "28.75 "Hardware de montareCamion platformă€7,822.48
G
EMHC-2872-1
6Gri52 "72 "28 "28 "Încărcător baterie, 2 bateriiCarucior electrician€9,517.60

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?