VESTIL EMHC-2872-1 Cărucior electric de manipulare a materialelor, fără laterale, dimensiune 28 x 72 inch | CE3DBG

VESTIL EMHC-2872-1 Cărucior electric de manipulare a materialelor, fără laterale, dimensiune 28 x 72 inchi

Articol: CE3DBG Model: EMHC-2872-1
€8,466.52 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarucior electrician
Tensiune încărcător baterie115V AC
Dimensiune baterie8
Voltajul bateriei12V
Material de rotireSpumă solidă
CuloriGri
Materiale cadruOţel
Dia Caster fata.12.25 "
Înălţime52 "
IncludeÎncărcător baterie, 2 baterii
Lungime81.13 "
Capacitate de încărcare2000 lbs.
MaterialOţel
Max. Înălțimea platformei12 "
Max. Viteză încărcatăMph 2.8
Max. Viteză descărcatăMph 3.4
Puterea motorului0.8kW
Putere motor kW0.8kW
Numărul de baterii2
Numărul de role6
Înălțimea platformei12 "
Lungimea platformei72 "
Material platformăOţel
Lățimea peronului28 "
Sursa de putereFără fir electric
Dia rotor spate.40.12 "
Lăţime28 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumărul de roleCuloriÎnălţimeLungimea platformeiLățimea peronuluiLăţimeIncludeArticolPreț
VESTIL EMHC-2860-1 Cărucior electric de manipulare a materialelor, dimensiune 28 x 60 inch | AG7RNP EMHC-2860-16Gri42 "60 "28 "28.75 "Hardware de montareCamion platformă€7,040.83
VESTIL EMHC-2860-2 Manipulare electrică a materialelor cu cărucior lateral, 28 x 60 inch | AG8HNL EMHC-2860-26Gri42 "58.5 "24.75 "28.75 "Hardware de montareCamion platformă€6,359.93
RFQ
VESTIL EMHC-2860-3 Cărucior electric de manipulare a materialelor, 1 raft 28 x 60 inch Dimensiune | AG8HNM EMHC-2860-36Gri42 "58.5 "24.75 "28.75 "Hardware de montareCamion platformă€8,033.58
VESTIL EMHC-2860-4 Cărucior electric de manipulare a materialelor, 2 rafturi 28 x 60 inch Dimensiune | AG8HNN EMHC-2860-46Gri58 "58.5 "24.75 "28.75 "Hardware de montareCamion platformă€8,490.85
VESTIL EMHC-2848-1 Cărucior electric de manipulare a materialelor, fără laterale, dimensiune 28 x 48 inch | CE3DBF EMHC-2848-14Silver41.75 "48 "28 "28.75 "Încărcător baterie, 2 bateriiCarucior electrician€5,609.77
RFQ
VESTIL EMHC-3672-1 Cărucior electric de manipulare a materialelor, fără laterale, dimensiune 36 x 72 inch | CE3DBH EMHC-3672-16Gri52 "72 "36 "36 "Încărcător baterie, 2 bateriiCarucior electrician€7,253.48
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL EMHC-2872-1 Cărucior electric de manipulare a materialelor, fără laterale, dimensiune 28 x 72 inchi
€8,466.52 /unitate