VESTIL EMHC-2860-3 Cărucior electric de manipulare a materialelor, 1 raft 28 x 60 inch Dimensiune | AG8HNM

VESTIL EMHC-2860-3 Cărucior electric de manipulare a materialelor, 1 rafturi 28 x 60 inci

Articol: AG8HNM Model: EMHC-2860-3
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€8,033.58 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion platformă
Baterie12V
încărcător baterie115V AC
Tensiune încărcător baterie115V AC
Voltajul bateriei12V
Capacitate500 lbs.
Material de rotireSpumă solidă
CuloriGri
Dia Caster fata.10.25 "
Înălţime42 "
IncludeHardware de montare
Lungime68.88 "
Capacitate de încărcare500 lbs.
MaterialOţel
Max. Înălțimea platformei12 "
Max. Viteză încărcatăMph 2.8
Max. Viteză descărcatăMph 3.4
Puterea motorului0.8kW
Putere motor kW0.8kW
Tipul motoruluiUnitate electrică
Nr. baterie2
Numărul de baterii2
Numărul de role6
Inălțime totală42 "
Lungime totală68.88 "
Lățimea totală28.75 "
Înălțimea platformei12 "
Lungimea platformei58.5 "
Material platformăOţel
Lățimea peronului24.75 "
Sursa de putereFără fir electric
Dia rotor spate.40.12 "
Lăţime28.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 203.4
Înălțimea navei (cm)119.38
Lungimea navei (cm)215.9
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelNumărul de roleCuloriÎnălţimeLungimea platformeiLățimea peronuluiLăţimeIncludeArticolPreț
VESTIL EMHC-2860-1 Cărucior electric de manipulare a materialelor, dimensiune 28 x 60 inch | AG7RNP EMHC-2860-16Gri42 "60 "28 "28.75 "Hardware de montareCamion platformă€7,822.48
VESTIL EMHC-2860-2 Manipulare electrică a materialelor cu cărucior lateral, 28 x 60 inch | AG8HNL EMHC-2860-26Gri42 "58.5 "24.75 "28.75 "Hardware de montareCamion platformă€6,359.93
RFQ
VESTIL EMHC-2860-4 Cărucior electric de manipulare a materialelor, 2 rafturi 28 x 60 inch Dimensiune | AG8HNN EMHC-2860-46Gri58 "58.5 "24.75 "28.75 "Hardware de montareCamion platformă€7,017.23
RFQ
VESTIL EMHC-2848-1 Cărucior electric de manipulare a materialelor, fără laterale, dimensiune 28 x 48 inch | CE3DBF EMHC-2848-14Silver41.75 "48 "28 "28.75 "Încărcător baterie, 2 bateriiCarucior electrician€7,630.64
VESTIL EMHC-2872-1 Cărucior electric de manipulare a materialelor, fără laterale, dimensiune 28 x 72 inch | CE3DBG EMHC-2872-16Gri52 "72 "28 "28 "Încărcător baterie, 2 bateriiCarucior electrician€9,517.61
VESTIL EMHC-3672-1 Cărucior electric de manipulare a materialelor, fără laterale, dimensiune 36 x 72 inch | CE3DBH EMHC-3672-16Gri52 "72 "36 "36 "Încărcător baterie, 2 bateriiCarucior electrician€9,274.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL EMHC-2860-3 Cărucior electric de manipulare a materialelor, 1 rafturi 28 x 60 inci
€8,033.58 /unitate