Baza: RG , Tip de bază: Rigid , Tip rulment: Minge , Poziția casetei de conducte: F1 , Design: B , Datorie: CONT , Ciclu de funcționare: Continuu , Evaluarea taxei: CONT , Tip carcasă: TEFC , Hz: 60 , Include: Cutie pentru conducte , Invertor nominal: Da , Evaluare IP: 44 , Lungime mai puțin arbore: 15 7 / 16 " , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Design carcasa motorului: Răcire completă a ventilatorului , Poziția de montare a motorului: Toate Unghiul , Design arbore motor: Cu cheie , Protecție termică a motorului: Nici unul , Montare: F1 , Tip de montare: C-Face / Picior , Design NEMA: B , Număr de viteze: 1 , Lungimea axului: 2 11 / 16 " , Tip de pornire: Direct on-line , Utilizabil la 200V: Nu , Utilizabil la 208V: Da