BALDOR MOTOR CNM3457 Three Phase Enclosed Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, TENV, 56C Frame | AJ6QHX

BALDOR MOTOR CNM3457 Motor trifazat închis, 230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 0.33 CP, TENV, cadru 56C

În stoc
Articol: AJ6QHX Model: CNM3457

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,351.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
amperi1.6-1.4 / .7
bazăRG
Cuplu de rupere3.4 LB-FT
ClasăB
ÎmprejmuireTENV
Inrameaza-le56C
Cuplu de încărcare completă0.5 LB-FT
HP. 33
Hz60
IzolațieB
Conduce9 # 18
MontareF1
Curent fără sarcină0.56 Amps
Număr de poli02
producție. 33
Fază3
Factor de putere64
RevizuireB
RPM3450
Temp. Creştere62 grade C
Tip3410M
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.45
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 2.6 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1256L
    • Cuplu de tragere: 2.4 LB-FT
    • Curent de pornire: 5.8 Amperi

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăamperiCuplu de rupereEficiență de încărcare completăHPIzolațieClasa de izolareTipul motoruluiPreț
BALDOR MOTOR CEM2333T Motor trifazat închis, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, 254TC Cadru | AJ6PLH CEM2333T-36.2/18.1153 LB-FT-15F--€8,998.60
BALDOR MOTOR CEM2333T-5 Motor trifazat închis, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, 254TC Cadru | AJ6PLJ CEM2333T-5-14.5143 LB-FT-15F--€8,998.60
BALDOR MOTOR CEM2334T Motor trifazat închis, 230/460V, 1800 RPM, 20 CP, 60 Hz, TEFC, 256TC Cadru | AJ6PLK CEM2334T-48/24213 LB-FT-20F--€11,858.90
MOTOR BALDOR CEM2334T-5 Motor închis trifazat, 575V, 1800 RPM, 20 CP, 60 Hz, TEFC, 256TC Cadru | AJ6PLL CEM2334T-5-19195 LB-FT-20F--€11,858.90
BALDOR MOTOR CEM2394T Motor trifazat închis, 230/460V, 3520 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, 254TC Cadru | AJ6PLM CEM2394T-35/17.5105 LB-FT-15F--€10,891.23
MOTOR BALDOR CEM3545 Motor trifazat închis, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6PMV CEM35452.8/1.4--77--F-€2,348.74
BALDOR MOTOR CEM3546 Motor trifazat închis, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6PMW CEM3546-3.1-3 / 1.512.5 LB-FT-1F--€1,520.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR CNM3457 Motor trifazat închis, 230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 0.33 CP, TENV, cadru 56C
€1,351.30 /unitate