TELEMECANIQUE SENSORS Senzor fotoelectric SPST cu releu de stare solidă


Filtru
Material corp: Alama Placata cu Nichel , Tip circuit: Releu de stare solidă SPST , Diametru: 18mm , Conexiune electrica: Cablu de 2m , Evaluare IP: 67 , Lungime: 0.7 " , Evaluare NEMA: Nu a fost votat , Frecventa de operare: 25 Hz , Temp. Gamă: -25 grade până la 55 grade C , Cerință de putere: 24 până la 240 VAC / DC , Timp de raspuns: 20.0 msec. , Forma: Cilindric , latime: 0.7 "
StilModelAdâncimeMod de operareMetoda de detectarePreț (ex. TVA)
A
XU9M18MA230
2.2 "ÎntunecatRetroreflectiv polarizat€442.50
A
XU9M18MB230
2.2 "Lumina peRetroreflectiv polarizat€438.64
B
XU2M18MA230
2.44 "ÎntunecatPrin Beam€686.82
B
XU2M18MB230
2.44 "Lumina pePrin Beam€603.60

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?