SPEEDAIRE Cilindru de aer fără tijă cu dublă acțiune, montare pentru capace filetate, diametrul alezajului de 2-1/2 inch


Filtru
Material corp: Aluminiu , Diametrul alezajului: 2.5 " , Tip pernă: Reglabil , Tip cilindru: Fără rod , Material capac: Aluminiu , Finalizarea: Silver , Piston magnetic: Da , Max. Sarcină: 560 lb. , Max. Presiune: 116 psi , Montură: Capacele de capăt atinse , Material piston: Magnetic , Dimensiunea portului: 1/2 "NPT , Acțiune simplă/Acțiune dublă: Acțiune dublă , Temp. Gamă: -22 grade până la 176 grade F , Material tub: Aluminiu
StilModelLungime totalăCursăPreț (ex. TVA)
A
5PEC6
28.92 "12 "€1,879.51
A
5PEC9
37.92 "21 "€2,168.90
A
5PED0
40.92 "24 "€2,339.74
A
5PED1
43.92 "27 "€2,379.74
A
5PED2
46.92 "30 "€2,485.15
A
5PED3
49.92 "33 "€2,590.52
A
5PED4
52.92 "36 "€3,055.82
A
5PED5
55.92 "39 "€3,055.82
RFQ
A
5PED6
58.92 "42 "€3,055.82
RFQ
A
5PEF0
70.92 "54 "€3,376.66
RFQ
A
5PEF1
73.92 "57 "€3,433.80
RFQ
A
5PEF2
76.92 "60 "€3,539.20
RFQ
A
5PEF3
79.92 "63 "€3,644.59
RFQ
A
5PEF5
85.92 "69 "€3,911.31
RFQ
A
5PEF6
88.92 "72 "€3,960.88
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?