SPEEDAIRE 5PEF2 Cilindru cu aer dublu efect 76.92 inch lungime | AE6AXP

SPEEDAIRE 5PEF2 Cilindru de aer cu dublă acțiune 76.92 inch lungime

Articol: AE6AXP Model: 5PEF2
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€3,539.20 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpAluminiu
Bore Dia.2.5 "
Tip pernăReglabil
Tip cilindruFără rod
Materialul capacului de capătAluminiu
finalizareaSilver
Piston magneticDa
Max. Sarcină560 lb.
Presiune maximă116 psi
MountCapacele de capăt atinse
Lungime totală76.92 "
Materialul pistonuluiMagnetic
Dimensiunea portului1/2 "NPT
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune dublă
Cursă60 "
Temp. Gamă-22 grade până la 176 grade F
Materialul tubuluiAluminiu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.7
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)248.92
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8412310040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCursăPreț
SPEEDAIRE 5PEC6 Cilindru de aer cu dublă acțiune 28.92 inci lungime | AE6AXC 5PEC628.92 "12 "€1,879.52
SPEEDAIRE 5PEC9 Cilindru de aer cu dublă acțiune 37.92 inci lungime | AE6AXD 5PEC937.92 "21 "€2,168.90
SPEEDAIRE 5PED0 Cilindru de aer cu dublă acțiune 40.92 inci lungime | AE6AXE 5PED040.92 "24 "€2,339.74
SPEEDAIRE 5PED1 Cilindru cu aer dublu efect 43.92 inchi lungime | AE6AXF 5PED143.92 "27 "€2,379.74
SPEEDAIRE 5PED2 Cilindru de aer cu dublă acțiune 46.92 inci lungime | AE6AXG 5PED246.92 "30 "€2,485.15
SPEEDAIRE 5PED3 Cilindru de aer cu dublă acțiune 49.92 inci lungime | AE6AXH 5PED349.92 "33 "€2,590.51
SPEEDAIRE 5PED4 Cilindru de aer cu dublă acțiune 52.92 inci lungime | AE6AXJ 5PED452.92 "36 "€3,055.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 5PEF2 Cilindru de aer cu dublă acțiune 76.92 inch lungime
€3,539.20 /unitate