Aer condiționat FRIEDRICH FPHC363A cu sistem split fără conducte, 36000 BTUH, 208/230VAC | CH6PHR 785WT3

FRIEDRICH FPHC363A Aer condiționat cu sistem split fără conducte, 36000 BTUH, 208/230VAC

Articol: CH6PHR Model: FPHC363ACrucea Ref: 785WT3
€10,882.89 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de aer condiționat Split System
Flux de aer941/794/676 cfm
amperi27A
Suprafață (pătrat-ft)2000 până la 2500 ftXNUMX
Tip compresorRotary
Tipul de controlElectronic
Capacitate de racire36000 BTUH
Rata de dezumidificare7.6 puncte/oră.
Adâncime18 1 / 8 "
EER10.6
Amplificatoare cu siguranță45A
Inaltimea capului11 3 / 4 "
Șef Lățime33 1 / 8 "
Înălţime36 1 / 4 "
Hz60 Hz
Lungimea liniei10 ft până la 164 ft
MontarePlafon
Număr de viteze3
Mod de operareRăcire / Încălzire
Fază1
Tipul de agent frigorificR410A
Mărimea3 / 8 "
Nivelul sunetului61 dBA
VoltajAC 208 / 230V
Garanție5 ani
Lăţime43 "

Informații de expediere:

Tara natalaElveţia

Variante de produs

ProdusModelFlux de aeramperiSuprafață (pătrat-ft)Amplificatoare cu siguranțăInaltimea capuluiȘef LățimeNivelul sunetuluiPreț
Aer conditionat FRIEDRICH FPHD243 Ductless Split System, 24000 BTUH, 208/230VAC | CH6PHT 785WT2 FPHD243706/588/500 cfm23A1400 până la 1500 ftXNUMX35A10 5 / 8 "35 3 / 8 "54 dBA€7,542.66
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FRIEDRICH FPHC363A Aer condiționat cu sistem split fără conducte, 36000 BTUH, 208/230VAC
€10,882.89 /unitate