Aer conditionat FRIEDRICH FPHD243 Ductless Split System, 24000 BTUH, 208/230VAC | CH6PHT 785WT2

FRIEDRICH FPHD243 Aer condiționat cu sistem split fără conducte, 24000 BTUH, 208/230VAC

Articol: CH6PHT Model: FPHD243Crucea Ref: 785WT2
€9,126.62 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de aer condiționat Split System
Flux de aer706/588/500 cfm
amperi23A
Suprafață (pătrat-ft)1400 până la 1500 ftXNUMX
Tip compresorRotary
Tipul de controlElectronic
Capacitate de racire24000 BTUH
Rata de dezumidificare1.9 puncte/oră.
Adâncime18 1 / 8 "
EER10.5
Amplificatoare cu siguranță35A
Inaltimea capului10 5 / 8 "
Șef Lățime35 3 / 8 "
Înălţime36 1 / 4 "
Hz60 Hz
Lungimea liniei10 ft până la 164 ft
Număr de viteze3
Mod de operareRăcire / Încălzire
Fază1
Tipul de agent frigorificR410A
Mărimea3 / 8 "
Nivelul sunetului54 dBA
VoltajAC 208 / 230V
Garanție5 ani
Lăţime43 "

Informații de expediere:

Tara natalaElveţia

Variante de produs

ProdusModelFlux de aeramperiSuprafață (pătrat-ft)Amplificatoare cu siguranțăInaltimea capuluiȘef LățimeNivelul sunetuluiPreț
Aer condiționat FRIEDRICH FPHC363A cu sistem split fără conducte, 36000 BTUH, 208/230VAC | CH6PHR 785WT3 FPHC363A941/794/676 cfm27A2000 până la 2500 ftXNUMX45A11 3 / 4 "33 1 / 8 "61 dBA€8,994.12
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FRIEDRICH FPHD243 Aer condiționat cu sistem split fără conducte, 24000 BTUH, 208/230VAC
€9,126.62 /unitate