PASS AND SEYMOUR Seria Flexcor Service Drop, plasă închisă, mânere de susținere a baloturilor de blocare


Filtru
StilModelLungimea balotuluiCablu Dia.
A
FCSD30-LB
11 "0.3 la 0.43 "
RFQ
A
FCSD52-LB
14 "0.53 la 0.73 "
RFQ
A
FCSD70-LB
14 "0.7 la 0.97 "
RFQ
A
FCSD94-LB
16 "0.94 la 1.25 "
RFQ

Seria Flexcor Service Drop, plasă închisă, mânere de susținere a baloturilor de blocare

Mânerele de susținere a baloturilor din seria Pass și Seymour Flexcor sunt proiectate pentru a fixa în siguranță cablurile de service în aplicații de utilități, electrice, telecomunicații, construcții, comerciale și industriale. Au construcție din bronz pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune. Aceste mânere de service au un design cu plasă închisă pentru o prindere fiabilă și o eliberare a tensiunii pentru a preveni alunecarea și deteriorarea cablului. Acestea sunt dotate cu un mecanism de blocare pentru suportul balotului pentru o conexiune sigură prin blocarea mânerului în loc pentru a minimiza riscul decuplării accidentale. Aceste mânere oferă o soluție de încredere și sigură pentru atașarea și susținerea cablurilor de service pentru funcționalitate generală îmbunătățită și siguranță a sistemelor electrice și de comunicații.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?