Acțiune: Mentinut / Mentinut , Evaluare contact: 10A @ 600 VCA , Adâncime: 1.6 " , Înălțime: 4.63 " , Evaluare IP: 54 , Evaluare NEMA: 3 , Număr de bande: 1 , Număr de operatori: 1 , Evaluare de siguranță: Clasa 1, Divizia 1 și 2, Grupe C, D; Clasa 2, Divizia 1 și 2, Grupele E, F, G; și clasa 2I , Tip de operator: Comutator selector cu 2 poziții , latime: 3"
Ansambluri comutatoare selectoare, operator cu 2 poziții
Ansamblurile de comutatoare selectoare Appleton Electric sunt utilizate cu demaroare și contactori magnetici pentru controlul de la distanță al motoarelor și pentru controlul și selecția circuitului. Acestea au o construcție din oxid de cadmiu argintiu pentru rezistență la coroziune și contacte pozitive și au terminale marcate clar și șuruburi de alamă pentru a asigura o cablare rapidă și ușoară. Aceste ansambluri listate UL, rezistente la explozie și la aprinderea prafului sunt ideale pentru instalarea în fabrici petrochimice și rafinării chimice. Sunt clasificate NEMA 3 pentru protecție împotriva prafului și a resturilor. Ele oferă acțiuni menținute pentru a preveni rănirile accidentale și sunt disponibile în forme de contact cu 2 și 4 circuite pentru a oferi funcționalitate suplimentară comutatoarelor.