IDEAL Sortiment de cleme pentru furtun Oțel inoxidabil


Sortimentele ideale de cleme de furtun sunt colecții de cleme de furtun de diferite tipuri și dimensiuni. Ele sunt utilizate pentru a asigura furtunurile, țevile, cablurile și liniile de combustibil în aplicațiile din sectoarele auto și marine.

Filtru
Finish: Silver , Material: Oţel inoxidabil , Număr de bucați: 250
StilModelTipPreț (ex. TVA)
A
99903-1570-070
Automotive€734.76
A
99903-1680-070
Industrial€848.90
A
99903-1674-070
Marin€840.44

Sortiment de cleme pentru furtun Oțel inoxidabil

Sortimentele de cleme de furtun Ideal-Tridon sunt concepute pentru a fi utilizate cu cleme în timp ce fixează furtunurile, țevile, cablurile și liniile de combustibil în sectoarele auto și maritime. Aceste sortimente au un corp din oțel inoxidabil cu un finisaj argintiu pentru a oferi rezistență împotriva depunerilor și coroziunii, chiar și la temperaturi ridicate. Aceste truse conțin 7 dimensiuni asortate de cleme (4, 6, 10, 12, 20, 28 și 36) și sunt echipate în plus cu o diagramă de dimensiuni și un suport de afișare încorporate pentru a simplifica selecția și, respectiv, stocarea dimensiunilor.

DESCRIERE

  • Sortimentele ideale de cleme de furtun au o construcție din oțel inoxidabil cu un finisaj argintiu pentru rezistență împotriva depunerilor și coroziunii chiar și la temperaturi ridicate.
  • Au truse care conțin 7 dimensiuni asortate de cleme (4, 6, 10, 12, 20, 28 și 36).
  • Aceste sortimente de cleme de furtun au o diagramă de dimensiuni și un suport de afișare încorporate pentru selectarea și depozitarea dimensiunilor.

Întrebări Frecvente

Ce măsuri de siguranță ar trebui luate în timpul utilizării acestor sortimente de cleme de furtun?

  • Purtați echipament de protecție adecvat, cum ar fi mănuși și ochelari de protecție.
  • Asigurați-vă că clemele au dimensiunea corectă pentru aplicație.
  • Inspectați regulat clemele pentru semne de uzură sau deteriorare și înlocuiți-le după cum este necesar.
  • Depozitați clemele într-un mediu curat și uscat pentru a preveni rugina și coroziunea.

Cum să întreținem aceste sortimente de cleme de furtun?

  • Depozitați sortimentul de cleme de furtun într-un mediu curat și uscat pentru a preveni coroziunea sau deteriorarea clemelor.
  • Inspectați regulat clemele din sortiment pentru orice semne de deteriorare, cum ar fi rugină, deformare sau uzură. Clemele deteriorate sau uzate trebuie înlocuite pentru a menține eficacitatea și fiabilitatea sortimentului.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?