MOTOR BALDOR CEM3770T-5 Motor închis trifazat, 575 V, 1800 rpm, 60 Hz, 7.5 CP, TEFC, cadru 213TC | AJ6PQY

BALDOR MOTOR CEM3770T-5 Motor trifazat închis, 575 V, 1800 rpm, 60 Hz, 7.5 CP, TEFC, cadru 213TC

În stoc
Articol: AJ6PQY Model: CEM3770T-5

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,197.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
amperi7.5
bazăRG
Cuplu de rupere68.9 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le213TC
Cuplu de încărcare completă22.1 LB-FT
HP7.5
Hz60
IzolațieF
Conduce3 # 14
MontareF1
Curent fără sarcină3.3 Amps
Număr de poli04
producție7.5
Fază3
Factor de putere81
RevizuireE
RPM1770
Temp. Creştere53 grade C
Tip0735M
Voltaj575

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 76.5
Înălțimea navei (cm)44.77
Lungimea navei (cm)72.71
Lățimea navei (cm)46.04
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 41.7 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1259L
    • Cuplu de tragere: 33.9 LB-FT
    • Curent de pornire: 53.9 Amperi

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăamperiCuplu de rupereEficiență de încărcare completăHPIzolațieClasa de izolareTipul motoruluiPreț
BALDOR MOTOR CEM2333T Motor trifazat închis, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, 254TC Cadru | AJ6PLH CEM2333T-36.2/18.1153 LB-FT-15F--€4,822.54
BALDOR MOTOR CEM2333T-5 Motor trifazat închis, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, 254TC Cadru | AJ6PLJ CEM2333T-5-14.5143 LB-FT-15F--€4,822.54
BALDOR MOTOR CEM2334T Motor trifazat închis, 230/460V, 1800 RPM, 20 CP, 60 Hz, TEFC, 256TC Cadru | AJ6PLK CEM2334T-48/24213 LB-FT-20F--€6,290.51
MOTOR BALDOR CEM2334T-5 Motor închis trifazat, 575V, 1800 RPM, 20 CP, 60 Hz, TEFC, 256TC Cadru | AJ6PLL CEM2334T-5-19195 LB-FT-20F--€6,355.43
BALDOR MOTOR CEM2394T Motor trifazat închis, 230/460V, 3520 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, 254TC Cadru | AJ6PLM CEM2394T-35/17.5105 LB-FT-15F--€5,776.71
MOTOR BALDOR CEM3545 Motor trifazat închis, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6PMV CEM35452.8/1.4--77--F-€1,645.19
BALDOR MOTOR CEM3546 Motor trifazat închis, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6PMW CEM3546-3.1-3 / 1.512.5 LB-FT-1F--€1,705.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR CEM3770T-5 Motor trifazat închis, 575 V, 1800 rpm, 60 Hz, 7.5 CP, TEFC, cadru 213TC
€3,197.12 /unitate