MOTOR BALDOR CEM4106T Motor închis trifazat, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 20 CP, TEFC, Cadru 256TC | AJ6PRH

BALDOR MOTOR CEM4106T Motor trifazat închis, 230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 20 CP, TEFC, cadru 256TC

În stoc
Articol: AJ6PRH Model: CEM4106T

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€8,027.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
amperi46/23
bazăRG
Cuplu de rupere111 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le256TC
Cuplu de încărcare completă29.6 LB-FT
HP20
Hz60
IzolațieF
Conduce9 # 12
MontareF1
Curent fără sarcină7.17 Amps
Număr de poli02
producție20
Fază3
Factor de putere89
RevizuireE
RPM3520
Temp. Creştere95 grade C
Tip0936M
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 119.25
Înălțimea navei (cm)44.29
Lungimea navei (cm)68.58
Lățimea navei (cm)52.07
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • SUPLIMENTAT BALDOR - CM4106T
    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 49.6 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1259L
    • Cuplu de tragere: 39.1 LB-FT
    • Curent de pornire: 161 Amperi

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăamperiCuplu de rupereEficiență de încărcare completăHPIzolațieClasa de izolareTipul motoruluiPreț
BALDOR MOTOR CEM2333T Motor trifazat închis, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, 254TC Cadru | AJ6PLH CEM2333T-36.2/18.1153 LB-FT-15F--€4,822.54
BALDOR MOTOR CEM2333T-5 Motor trifazat închis, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, 254TC Cadru | AJ6PLJ CEM2333T-5-14.5143 LB-FT-15F--€4,822.54
BALDOR MOTOR CEM2334T Motor trifazat închis, 230/460V, 1800 RPM, 20 CP, 60 Hz, TEFC, 256TC Cadru | AJ6PLK CEM2334T-48/24213 LB-FT-20F--€6,290.51
MOTOR BALDOR CEM2334T-5 Motor închis trifazat, 575V, 1800 RPM, 20 CP, 60 Hz, TEFC, 256TC Cadru | AJ6PLL CEM2334T-5-19195 LB-FT-20F--€6,355.43
BALDOR MOTOR CEM2394T Motor trifazat închis, 230/460V, 3520 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, 254TC Cadru | AJ6PLM CEM2394T-35/17.5105 LB-FT-15F--€5,776.71
MOTOR BALDOR CEM3545 Motor trifazat închis, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6PMV CEM35452.8/1.4--77--F-€1,645.19
BALDOR MOTOR CEM3546 Motor trifazat închis, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6PMW CEM3546-3.1-3 / 1.512.5 LB-FT-1F--€1,705.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR CEM4106T Motor trifazat închis, 230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 20 CP, TEFC, cadru 256TC
€8,027.94 /unitate