A Bore Dia .: 1/2 ", 3/4" , Gama de evaluare a sarcinii roților: 300 - 999 lb. , Temp. Gama disponibila: Da , Material roată roată: poliuretan , Culoare de bază: Gri , Material de bază: Polipropilenă , Durometru: 90 Shore A , Se potriveste cu axa: 1 / 2 " , Lungimea butucului: 2.187 " , fără marcaj: Da , Rezistent la: Apă, ulei, substanțe chimice, majoritatea acizilor , Bucșă cheie: Inclus , Temp. Gamă: -40 grade până la 180 grade F , Rulmenți roților: Cilindru , Culoare roată: Gri , Materialul roții: poliuretan , Lățimea roții: 2"