BALDOR MOTOR CEM3559T Motor trifazat închis, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 CP, TEFC, 145TC Cadru | AJ6PNV

BALDOR MOTOR CEM3559T Motor trifazat închis, 230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 3 CP, TEFC, cadru 145TC

În stoc
Element: AJ6PNV Model: CEM3559T

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,091.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
amperi7.9-7.2 / 3.6
bazăRG
Cuplu de rupere19.9 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le145TC
Cuplu de încărcare completă4.61 LB-FT
HP3
Hz60
IzolațieF
Conduce9 # 18
MontareF1
Curent fără sarcină1.17 Amps
Număr de poli02
producție3
Fază3
Factor de putere92
RevizuireB
RPM3450
Temp. Creştere72 grade C
Tip3532M
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 23.4
Înălțimea navei (cm)33.33
Lungimea navei (cm)49.21
Lățimea navei (cm)34.93
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • CEM3559T este evaluat și pentru utilizarea la 50Hz

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăamperiCuplu de rupereEficiență de încărcare completăHPIzolațieClasa de izolareTipul motoruluiPreț
BALDOR MOTOR CEM2333T Motor trifazat închis, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, 254TC Cadru | AJ6PLH CEM2333T-36.2/18.1153 LB-FT-15F--€4,822.54
BALDOR MOTOR CEM2333T-5 Motor trifazat închis, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, 254TC Cadru | AJ6PLJ CEM2333T-5-14.5143 LB-FT-15F--€4,822.54
BALDOR MOTOR CEM2334T Motor trifazat închis, 230/460V, 1800 RPM, 20 CP, 60 Hz, TEFC, 256TC Cadru | AJ6PLK CEM2334T-48/24213 LB-FT-20F--€6,290.51
MOTOR BALDOR CEM2334T-5 Motor închis trifazat, 575V, 1800 RPM, 20 CP, 60 Hz, TEFC, 256TC Cadru | AJ6PLL CEM2334T-5-19195 LB-FT-20F--€6,355.43
BALDOR MOTOR CEM2394T Motor trifazat închis, 230/460V, 3520 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, 254TC Cadru | AJ6PLM CEM2394T-35/17.5105 LB-FT-15F--€5,776.71
MOTOR BALDOR CEM3545 Motor trifazat închis, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6PMV CEM35452.8/1.4--77--F-€1,645.19
BALDOR MOTOR CEM3546 Motor trifazat închis, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6PMW CEM3546-3.1-3 / 1.512.5 LB-FT-1F--€1,705.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR CEM3559T Motor trifazat închis, 230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 3 CP, TEFC, cadru 145TC
€2,091.53 /unitate