BUSSMANN Siguranțe speciale seria 327-40


Filtru
Stilul corpului: Legături de siguranță prin cablu , Mfr. Serie: 327-40 , Ambalare: masă , Tip de terminare: Șurub, cablu
StilModelEvaluare curentTip siguranțăPreț (ex. TVA)
A
41150
1.5A-€66.32
B
41275
2.75A-€67.72
RFQ
C
51003
3AÎntârziere / suflare lentă€50.18
D
11003
3ALovitură medie / normală€51.81
E
21005
5AÎntârziere / suflare lentă€60.96
F
31006
6ALovitură rapidă€107.10
G
11007
7ALovitură medie / normală€51.81
H
41010
10A-€64.97
I
6418-2T
10mALovitură medie / normală€51.99
J
21015
15AÎntârziere / suflare lentă€60.96
K
41015
15A-€56.54
RFQ
G
11020
20ALovitură medie / normală€51.81
G
11030
30ALovitură medie / normală€66.22
L
11040
40ALovitură medie / normală€66.22
M
51040
40mAÎntârziere / suflare lentă€67.31
N
11080
80ALovitură medie / normală€121.64
O
11100
100ALovitură medie / normală€121.64
I
6427-2T
100mALovitură medie / normală€128.68
G
11125
125ALovitură medie / normală€105.81

Siguranțe speciale seria 327-40

Legăturile de siguranță pentru cablu din seria 327-40 Bussmann sunt un tip de siguranțe speciale care sunt concepute pentru a proteja sistemele de distribuție electrică, cum ar fi liniile electrice aeriene, de condițiile de supracurent și scurtcircuite. Acestea dispun de butoane detașabile care asigură legăturile fuzibile pentru a fi utilizate în toate decupajele deschise și închise și o manșonată care se extinde în jurul tubului de legătură cu siguranța pentru a comprima și a fixa firul torsadat. Aceste siguranțe cu temperatură scăzută de topire au elemente duble cu o capacitate excepțională de suprasarcină, ceea ce înseamnă că pot transporta 150% din curentul nominal continuu, fără a deteriora siguranțe sau suporturile de siguranță în care sunt instalate. Sunt disponibile în configurații tip K, X, T, KS, 200 (N) și stil QA și sunt codificate cu culori pentru a minimiza riscul instalării unui tip greșit de legătură sigurabilă.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?