POWER FIRST 1TCY5 ​​sarmă cu roți Capacitate 120 lb | AB3GYY

POWER FIRST 1TCY5 ​​Sârmă cu roți Capacitate 120 lb

În stoc
Element: AB3GYY Model: 1TCY5

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€272.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior cu bobină de sârmă
CuloriVerde
finalizareaPulbere
Materiale cadruOţel
Mâner inclusDa
Tip mânerDrept
Capacitate de încărcare120 lb.
MaterialOţel
Adâncimea totală44 "
Inălțime totală15 "
Lungime totală44 "
Lățimea totală16.5 "
Diametru ax.1"
Diametrul roților8 x 2-1 / 2 "
Materialul roțiiCauciuc călcat
Tip roatăRulment solid cu bile
Lățimea roții2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.89
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)111.76
Lățimea navei (cm)39.37
Codul HS8716805090
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Număr de fusuri (1)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWER FIRST 1TCY5 ​​Sârmă cu roți Capacitate 120 lb
€272.53 /unitate