Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J66555MP Priză flexibilă cu impact 1/4 inch Drive 5.5 mm 12 Pt | AD9RDZ 4UHR7

PROTO J66555MP Priză flexibilă cu impact 1/4 inch Drive 5.5mm 12 Pt

În stoc
Element: AD9RDZ Model: J66555MPCrucea Ref: 4UHR7
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
€35.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză Flex Impact
Dimensiunea unității1 / 4 "
Tipul de unitateUniversal
finalizareaOxid negru
MaterialOțel aliat tratat termic
Număr de puncte12
Tip de ieșireHex dublu
Lungime totală2"
SAE sau Metricmetric
Mărimea5.5mm
Adâncimea socluluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8207906000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumăr de puncteMărimeaPreț
PROTO J66506MP Priză flexibilă cu impact 1/4 inch Drive 6mm 12 Pt | AD9REA 4UHR8 J66506MP126mm€53.63
PROTO J66507MP Priză cu impact flexibil 1/4 inch Drive 7mm 12 Pt | AD9REB 4UHR9 J66507MP127mm€54.16
PROTO J66508MP Priză flexibilă cu impact 1/4 inch Drive 8mm 12 Pt | AD9REC 4UHT1 J66508MP128mm€57.92
PROTO J66509MP Priză cu impact flexibil 1/4 inch Drive 9mm 12 Pt | AD9RED 4UHT2 J66509MP129mm€54.38
PROTO J66510MP Priză Flex Impact 1/4 Inch Drive 10mm 12 Pt | AD9REE 4UHT3 J66510MP1210mm€57.06
PROTO J66512MP Priză cu impact flexibil 1/4 inch Drive 12mm 12 Pt | AD9REF 4UHT5 J66512MP1212 "€56.93
PROTO J66513MP Priză flexibilă cu impact 1/4 inch Drive 13mm 6 Pt | AD9REG 4UHT6 J66513MP613mm€57.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J66555MP Priză flexibilă cu impact 1/4 inch Drive 5.5mm 12 Pt
€35.59 /unitate