A Asamblat/Demontat: Neasamblat , Tip rulment: Bloc de pernă regenerabil , CFM @ 0.750-in. SP: 4884 , Înălțime: 39 " , Material carcasă: Oțel galvanizat , Hz: 60 , Diametru intrare: 16-1/2 " , Max. Adâncime: 34 " , Max. Temp. admisie: 160 grade F , Carcasa motorului: Deschideți Dripproof , Poziție de montare: Vertical orizontal , Diametru ieșire: 16-1/2 " , Înălțimea ieșirii: 34.875 " , Lățimea ieșirii: 34.875 " , Diametru arbore: 1" , Control de viteza: Nu , Tip: Centrifugă, cu pachet de acționare , Diametrul roții: 24 " , Materialul roții: Aluminiu , Tip roată: Centrifugă înclinată înapoi , latime: 39 "
Suflantă în linie de 24 inci
Suflantele Dayton în linie sunt poziționate în interiorul conductelor pentru a asigura o circulație curată a aerului prin intermediul sistemelor de admisie, evacuare, ventilație sau aer de completare în locații în care spațiul este limitat. Aceste unități au panouri pe fiecare parte pentru acces rapid la componentele interne și au coliere pentru a ușura conexiunile la conducte. Au o construcție din oțel galvanizat cu roți din aluminiu înclinate înapoi pentru a produce un volum de aer de înaltă eficiență cu vibrații scăzute pentru diverse aplicații de deplasare a aerului. Alegeți dintr-o gamă extinsă de aceste suflante centrifuge în linie, disponibile cu motor de 1/2, 3/4 și 1 CP.