Suflant în linie DAYTON 7A0L3 24 inch cu pachet de tracțiune de 1/2 CP | AF3AAP

DAYTON 7A0L3 Suflantă în linie 24 inch cu pachet de tracțiune de 1/2 CP

În stoc
Element: AF3AAP Model: 7A0L3

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,648.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă pentru conducte în linie
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Tip rulmentBloc de pernă regenerabil
RPM suflantă569
CFM @ 0.000-In. SP5641
CFM @ 0.125-In. SP5269
CFM @ 0.250-In. SP4833
CFM @ 0.375-In. SP4351
CFM @ 0.500-In. SP3685
Amplificatori de încărcare completă2.1-2.2 / 1.1
Înălţime39 "
Material carcasăOțel galvanizat
Hz60
Dia admisie.16-1/2 "
Înălțimea de admisie (în.)34-7 / 8
Lățime admisie (in.)34-7 / 8
Max. BHP0.51
Max. Adâncime34 "
Max. Temp admisie160 grade F
Max. Înălțimea motorului13-3 / 4 In.
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
CP motor1/2
RPM motor1725
Tipul motoruluiTrei faze
Poziție de montareVertical orizontal
Outlet Dia.16-1/2 "
Înălțimea de ieșire34.875 "
Lățime de ieșire34.875 "
Fază3
Diagrama arborelui.1"
Sone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.12.6
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.12.3
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.11.8
Control de vitezaNu
TipCentrifugă, cu pachet de acționare
Voltaj208-230 / 460
Diametrul roților24 "
Materialul roțiiAluminiu
Tip roatăCentrifugă înclinată înapoi
Lăţime39 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 177.6191
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414599080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăRPM suflantăCFM @ 0.000-In. SPMax. BHPCP motorRPM motorTipul motoruluiFazăPreț
Suflant în linie DAYTON 7A0L2 24 inch cu pachet de tracțiune de 1/2 CP | AF3AAN 7A0L27.2/3.556956410.511/21725/1425Pornire condensatorSingur€7,507.69
Suflant în linie DAYTON 7A0L4 24 inch cu pachet de tracțiune de 3/4 CP | AF3AAQ 7A0L410.2/5.165164540.783/41725/1425Pornire condensatorSingur€7,604.74
Suflant în linie DAYTON 7A0L5 24 inch cu pachet de tracțiune de 3/4 CP | AF3AAR 7A0L52.9-2.8 / 1.465164540.783/41725Trei faze3€7,435.22
Suflant în linie DAYTON 7A0L7 24 inch cu pachet de tracțiune de 1 CP | AF3AAU 7A0L73.2-2.9 / 1.471771081.0411735Trei faze3€7,798.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7A0L3 Suflantă în linie 24 inch cu pachet de tracțiune de 1/2 CP
€7,648.35 /unitate