Lungimea bazei: 44 1 / 2 " , Lățimea bazei: 44 1 / 2 " , Baterii incluse: Nu , Caster Dia.: 6" , Lățimea roții: 2" , Culoare: Albastru, galben , Lungimea cablului: 8 ft. , Înălțimea buzunarului furcii: 2 1 / 2 " , Lățimea buzunarului furcii: 7" , Hardware de instalare inclus: Nu , Lungime: 48 " , Material: Oţel , Nr. Rolători: 4 , Tip operațiune: Picior operat , Faza: 1 , Lungimea cablului de alimentare: 8 ft. , Sursa de putere: electric , RPM: 8 RPM , Interval RPM: 3 - 12 RPM , Diametru platou rotativ: 48 " , Materialul plăcii turnante: Oţel , Voltaj: 115V , latime: 48 "