VESTIL STPC-EHD Carusel electric autonom alimentat, 4000 lb. capacitate

În stoc
Articol: AG7ZRB Model: STPC-EHD

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€9,963.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarusel motorizat
Lungimea bazei44 1 / 2 "
Lățimea bazei44 1 / 2 "
baterii incluseNu
Capacitate4000 lbs.
Caster Dia.6"
Lățimea rotorului2"
CuloriAlbastru, galben
Lungime cablu8 ft.
Înălţime13.5 "
HP0.5 CP
Hardware de instalare inclusNu
Lungime48 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul lui Caster4
Tipul operațieiPicior operat
Fază1
AlimentareAcționat electric hidraulic
Sursa de putereelectric
RPM8 RPM
Diametrul platoului rotativ48 "
Înălțimea plăcii rotative13 1 / 2 "
Voltaj115V
Volți / fază115/1
Lăţime48 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 247.05
Înălțimea navei (cm)34.29
Lungimea navei (cm)113.03
Lățimea navei (cm)113.03
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateÎnălţimeHPÎnălțimea plăcii rotativePreț
VESTIL STPC-CD Carusel AC cu lanț, 4000 lb. Capacitate, 48 inch Dia. | AG7ZRA STPC-CD4000 lbs.-3/4 CP24 "€9,438.59
VESTIL STPC-WH Carusel cu motor autonom, acționat pe roți, 48 inchi dia. | CE4QZH STPC-WH3000 lbs.11 "0.5 CP11 "€5,347.73
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL STPC-EHD Carusel electric autonom alimentat, 4000 lb. capacitate
€9,963.36 /unitate