VESTIL STPC-CD Carusel AC cu lanț, 4000 lb. Capacitate, 48 inch Dia. | AG7ZRA

VESTIL STPC-CD Carusel AC cu lanț, 4000 lb. Capacitate, 48 inch Dia.

În stoc
Articol: AG7ZRA Model: STPC-CD

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€9,438.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarusel motorizat
Capacitate4000 lbs.
Lungime cablu8 ft.
Înălţime24 "
HP3/4 CP
Lungime48 "
Unități de măsurareFIECARE
Fază1
AlimentareAcționat cu lanț
Lungimea cablului de alimentare8ft
Gama RPM3 - 12 RPM
Diametrul platoului rotativ48 "
Înălțimea plăcii rotative24 "
Voltaj115V
Volți / fază115/1
Lăţime48 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 389.25
Înălțimea navei (cm)60.96
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateÎnălţimeHPÎnălțimea plăcii rotativePreț
VESTIL STPC-EHD Carusel electric autonom alimentat, 4000 lb. capacitate | AG7ZRB STPC-EHD4000 lbs.13.5 "0.5 CP13 1 / 2 "€9,963.36
VESTIL STPC-WH Carusel cu motor autonom, acționat pe roți, 48 inchi dia. | CE4QZH STPC-WH3000 lbs.11 "0.5 CP11 "€5,347.73
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL STPC-CD Carusel AC cu lanț, 4000 lb. Capacitate, 48 inch Dia.
€9,438.59 /unitate