DYNABRADE Slefuitor orbital aleatoriu cu aer cu suport de 5" din vinil sau cu cârlig


Filtru
Admisie: 1/4 "NPT , Tip evacuare: Spate , Viteză liberă: 12,000 rpm , Material mâner: Compozit , Material carcasă: Compozit , Min. Dimensiunea furtunului: 1 / 4 " , Dimensiunea tamponului: 5" , Presiune necesară: 90 psi , Regulator: Pârghie , Viteza variabila: Nu
StilModelCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăHPDiametrul orbitei.Lungime totalăPreț (ex. TVA)
A
59009
3.5140.253 / 8 "7.25 "€444.52
B
59005
3.5140.253 / 8 "6.5 "€426.03
C
59035
3.5140.253 / 32 "6.5 "€431.73
D
59039
3.5140.253 / 32 "7.25 "€444.52
E
59008
3.5140.253 / 8 "8.5 "€467.83
F
56853
4.5180.283 / 32 "8.5 "€510.71
G
56850
4.5180.283 / 32 "6.5 "€499.24
H
56880
4.5180.283 / 8 "6.5 "€480.60
I
56854
4.5180.283 / 32 "7.25 "€530.80
J
58415
5.75230.453 / 8 "11 1 / 16 "€1,041.43
K
58420
5.75230.453 / 8 "11.375 "€1,084.58

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?