Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DYNABRADE 59039 Slefuitor orbital aleatoriu cu aer 0.25 CP 5 inchi | AB8FUU 25J006

DYNABRADE 59039 Slefuitor orbital aleatoriu cu aer 0.25 CP 5 inchi

În stoc
Articol: AB8FUU Model: 59039Crucea Ref: 25J006
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
€486.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSlefuitor orbital aleatoriu cu aer
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare3.5
CFM @ încărcare completă14
Tip de evacuareSpate
Viteză gratuită12,000 rpm
Manipulați materialulCompozit
Material carcasăCompozit
HP0.25
Min. Dimensiunea furtunului1 / 4 "
Diametrul orbitei.3 / 32 "
Lungime totală7.25 "
Tipul feței tamponuluiVinil sau Hook Face
Dimensiunea tamponului5"
Presiunea necesară90 psi
Dimensiunea axului5/16 "-24
regulatorPârghie
Vacuum / Non-VacuumVid
Viteza variabilaNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0035
Înălțimea navei (cm)10.8
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8467111040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăHPDiametrul orbitei.Lungime totalăPreț
DYNABRADE 56850 Slefuitor orbital aleatoriu cu aer 0.28 CP 5 inchi | AB8FRR ​​25H957 568504.5180.283 / 32 "6.5 "€539.39
DYNABRADE 56853 Slefuitor orbital aleatoriu cu aer 0.28 CP 5 inchi | AB8FRT 25H958 568534.5180.283 / 32 "8.5 "€559.27
DYNABRADE 56854 Slefuitor orbital aleatoriu cu aer 0.28 CP 5 inchi | AB8FRU 25H959 568544.5180.283 / 32 "7.25 "€581.27
DYNABRADE 56880 Slefuitor orbital aleatoriu cu aer 0.28 CP 5 inchi | AB8FRW 25H961 568804.5180.283 / 8 "6.5 "€547.28
DYNABRADE 58415 Slefuitor orbital aleatoriu cu aer 0.45 CP 5 inchi | AB8FTT 25H981 584155.75230.453 / 8 "11 1 / 16 "€1,167.38
DYNABRADE 58420 Slefuitor orbital aleatoriu cu aer 0.45 CP 5 inchi | AB8FTV 25H983 584205.75230.453 / 8 "11.375 "€1,187.70
DYNABRADE 59005 Slefuitor orbital aleatoriu cu aer 0.25 CP 5 inchi | AB8FUG 25H994 590053.5140.253 / 8 "6.5 "€450.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNABRADE 59039 Slefuitor orbital aleatoriu cu aer 0.25 CP 5 inchi
€486.77 /unitate