EDWARDS SIGNALING Strobe de ieșire cu lumină înaltă din seria 125


Filtru
Curent extras: 0.12A AC , Evaluare curentă: 0.12A , Clipuri pe minut: 65 , Material carcasă: Policarbonat / amestec ABS , Material lentile: Policarbonat , Ieșire luminoasă: 300,000 Candela , Montare: Butuc de conductă de 1/2 "intern și 3/4" extern , Sursa de putere: 120 VAC , Evaluare: NEMA 4X
StilModelCuloriDiametruÎmprejmuireÎnălţimeTip lămpiVoltajPreț (ex. TVA)
A
125STRHC120A
-3.25 "NEMA 3R / 4X3.875 "Xenon120 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
A
125STRHC120AB
-----120V-
RFQ
B
125STRHR120AB
-3-1/4 "Carcasă NEMA 4X3-7/8 "Xenon120 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
C
125STRHA120A
Chihlimbar3.25 "-3.875 "Tub stroboscopic-€394.30
C
125STRHA120AB
Chihlimbar3-1/4 "Carcasă NEMA 4X3-7/8 "Xenon120 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
D
125STRHB120A
Albastru3-1/4 "Carcasă NEMA 4X3-7/8 "Xenon120 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
D
125STRHB120AB
Albastru3-1/4 "Carcasă NEMA 4X3-7/8 "Xenon120 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
E
125STRHG120A
Verde3-1/4 "Carcasă NEMA 4X3-7/8 "Xenon120 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
E
125STRHG120AB
Verde----120V-
RFQ
B
125STRHR120A
Roșu3.25 "-3.875 "Tub stroboscopic-€415.52

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?