EDWARDS SIGNALING 125STRHB120A Stroboscop de ieșire cu lumină mare, 120V, albastru, 0.12A

Element: CF4MJB Model: 125STRHB120A
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolstroboscop
CuloriAlbastru
Evaluare curent0.12A
Diametru3-1/4 "
ÎmprejmuireCarcasă NEMA 4X
Înălţime3-7/8 "
Tip lămpiXenon
Material LensPolicarbonat
Sursă de luminăstroboscop
StandardUL.png, CUL.png
Voltaj120 VAC la 50/60 Hz

Variante de produs

ProdusModelCuloriDiametruÎmprejmuireÎnălţimeTip lămpiVoltajPreț
EDWARDS SIGNALING 125STRHR120A Stroboscop cu putere luminoasă ridicată, 120 V, roșu, 0.12 A | AA7PYC 16G598 125STRHR120ARoșu3.25 "-3.875 "Tub stroboscopic-€415.51
EDWARDS SIGNALING 125STRHA120A Stroboscop cu putere luminoasă ridicată, 120 V, chihlimbar, 0.12 A | AA7PYD 16G599 125STRHA120AChihlimbar3.25 "-3.875 "Tub stroboscopic-€394.30
EDWARDS SIGNALING 125STRHA120AB Stroboscop cu putere luminoasă ridicată, 120 V, chihlimbar, 0.12 A | CF4MJA 125STRHA120ABChihlimbar3-1/4 "Carcasă NEMA 4X3-7/8 "Xenon120 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125STRHB120AB Stroboscop cu putere luminoasă ridicată, 120 V, albastru, 0.12 A | CF4MJC 125STRHB120ABAlbastru3-1/4 "Carcasă NEMA 4X3-7/8 "Xenon120 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125STRHC120A Stroboscop cu putere luminoasă ridicată, 120 V, clar, 0.12 A | CF4MJD 125STRHC120A-3.25 "NEMA 3R / 4X3.875 "Xenon120 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125STRHC120AB Stroboscop cu putere luminoasă ridicată, 120 V, transparent | CF4MJE 125STRHC120AB-----120V-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125STRHG120A Stroboscop cu putere luminoasă ridicată, 120 V, verde, 0.12 A | CF4MJF 125STRHG120AVerde3-1/4 "Carcasă NEMA 4X3-7/8 "Xenon120 VAC la 50/60 Hz-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING 125STRHB120A Stroboscop de ieșire cu lumină mare, 120V, albastru, 0.12A