Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EDWARDS SIGNALING 125STRHA120A Stroboscop de ieșire cu lumină mare, 120V, chihlimbar, 0.12A

În stoc
Articol: AA7PYD Model: 125STRHA120ACrucea Ref: 16G599
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
€394.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolstroboscop
CuloriChihlimbar
Curent tras0.12A AC
Diametru3.25 "
Blițuri pe minut65
Înălţime3.875 "
Material carcasăPolicarbonat / amestec ABS
Tip lămpiTub stroboscopic
Material LensPolicarbonat
Ieșire ușoară300,000 Candela
MontareButuc de conductă de 1/2 "intern și 3/4" extern
Sursa de putere120 VAC
EvaluareNEMA 4X

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.26
Înălțimea navei (cm)13.34
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8531800050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriDiametruÎmprejmuireÎnălţimeTip lămpiVoltajPreț
EDWARDS SIGNALING 125STRHR120A Stroboscop cu putere luminoasă ridicată, 120 V, roșu, 0.12 A | AA7PYC 16G598 125STRHR120ARoșu3.25 "-3.875 "Tub stroboscopic-€415.51
EDWARDS SIGNALING 125STRHA120AB Stroboscop cu putere luminoasă ridicată, 120 V, chihlimbar, 0.12 A | CF4MJA 125STRHA120ABChihlimbar3-1/4 "Carcasă NEMA 4X3-7/8 "Xenon120 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125STRHB120A Stroboscop cu putere luminoasă ridicată, 120 V, albastru, 0.12 A | CF4MJB 125STRHB120AAlbastru3-1/4 "Carcasă NEMA 4X3-7/8 "Xenon120 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125STRHB120AB Stroboscop cu putere luminoasă ridicată, 120 V, albastru, 0.12 A | CF4MJC 125STRHB120ABAlbastru3-1/4 "Carcasă NEMA 4X3-7/8 "Xenon120 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125STRHC120A Stroboscop cu putere luminoasă ridicată, 120 V, clar, 0.12 A | CF4MJD 125STRHC120A-3.25 "NEMA 3R / 4X3.875 "Xenon120 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125STRHC120AB Stroboscop cu putere luminoasă ridicată, 120 V, transparent | CF4MJE 125STRHC120AB-----120V-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125STRHG120A Stroboscop cu putere luminoasă ridicată, 120 V, verde, 0.12 A | CF4MJF 125STRHG120AVerde3-1/4 "Carcasă NEMA 4X3-7/8 "Xenon120 VAC la 50/60 Hz-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING 125STRHA120A Stroboscop de ieșire cu lumină mare, 120V, chihlimbar, 0.12A
€394.30 /unitate