GREENLEE 38733 Cărucior de mână pentru sârmă, 46 inci înălțime, 24 inci lățime, 22-1/2 inci adâncime | AC2RAL 2MDN8

GREENLEE 38733 Cărucior de mână pentru sârmă, 46 inci înălțime, 24 inci lățime, 22-1/2 inci adâncime

În stoc
Element: AC2RAL Model: 38733Crucea Ref: 2MDN8

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€800.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior cu bobină de sârmă
CuloriVerde
finalizareamată
Materiale cadruOţel
Mâner inclusDa
Tip mânerGhidon
Capacitate de încărcare300 lb.
MaterialOţel
Adâncimea totală25 "
Inălțime totală47 "
Lungime totală25 "
Lățimea totală23 "
Diametru ax.1 / 2 "
Diametrul roților8"
Materialul roțiiCauciuc
Tip roatăPneumatic
Lățimea roții2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.78
Înălțimea navei (cm)118.36
Lungimea navei (cm)64.77
Lățimea navei (cm)64.26
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Detalii produs:

Căruciorul de sârmă pentru camionul de mână Greenlee 38733 este folosit pentru a transporta și distribui firele în mai multe direcții folosind bobine sau role de sârmă. Permite accesul ușor la o mare varietate de dimensiuni și tipuri de fire și este utilizat de tehnicieni, personal de întreținere și contractori în aplicații electrice, de date și de comunicații.

Caracteristici:

  • Căruciorul de sârmă Greenlee 38733 pentru camion de mână are 2 ghidaje de sârmă de mare rezistență și cinci fusuri de bobine cu diametrul de 5/8 inchi (16 MM) pentru depozitarea, transportul și distribuirea a până la cincisprezece bobine de sârmă #14.
  • Acest stivuitor manual este echipat cu roți rezistente pentru transport ușor pe suprafețe neuniforme.
  • Are o lățime de 23 inci pentru a se potrivi prin căi înguste sau uși.
  • Acest cărucior de sârmă Greenlee are un spațiu de depozitare pentru a ține trei fusuri și cleme neutilizate.
  • Acest cărucior din sârmă de oțel are o capacitate de greutate a bobinei de 200 lb și o capacitate de ridicare a căruciorului de 250 lb.

Accesorii compatibile:

  • Truse de expansiune Greenlee: Aceste kituri de expandare pentru cărucioare de sârmă Greenlee se atașează la cărucioarele de sârmă Greenlee și oferă o capacitate crescută de manipulare a materialelor de până la 60%.

Standarde și aprobări:

  • ISO 9001

Întrebări frecvente:

Î. Cine deține Greenlee?

A. Greenlee face parte din Emerson Electric, o companie Fortune 500.

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăfinalizareaMâner inclusTip roatăLățimea roțiiTip mânerCapacitate de încărcareAdâncimea totalăPreț
Cărucior de distribuire cu sârmă GREENLEE 909, 6 axe, dimensiune 39 x 30 x 31 inci, verde | AD7YQG 4HED2 90930 "PictatNuSemi-pneumatic2"Ax225 lb.30 "€1,997.47
GREENLEE 911 Cărucior de mână pentru sârmă, 54-1/2 inch lungime, 27 inch lățime, 26-1/2 inch înălțime, oțel | AE3CCH 5C648 91127 "PictatDaSolid8"Ghidon750 lb.26.5 "€798.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GREENLEE 38733 Cărucior de mână pentru sârmă, 46 inci înălțime, 24 inci lățime, 22-1/2 inci adâncime
€800.21 /unitate