GREENLEE 911 Cărucior de mână pentru sârmă, 54-1/2 inch lungime, 27 inch lățime, 26-1/2 inch înălțime, oțel | AE3CCH 5C648

GREENLEE 911 Cărucior de mână pentru sârmă, 54-1/2 inch lungime, 27 inch lățime, 26-1/2 inch înălțime, oțel

În stoc
Element: AE3CCH Model: 911Crucea Ref: 5C648

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€798.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior cu bobină de sârmă
CuloriVerde
finalizareaPictat
Materiale cadruOţel
Mâner inclusDa
Tip mânerGhidon
Capacitate de încărcare750 lb.
MaterialOţel
Adâncimea totală26.5 "
Inălțime totală54.5 "
Lungime totală26.5 "
Lățimea totală27 "
Diametru ax.5 / 8 "
Diametrul roților8"
Materialul roțiiCauciuc
Tip roatăSolid
Lățimea roții8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 26.055
Înălțimea navei (cm)142.24
Lungimea navei (cm)68.58
Lățimea navei (cm)67.31
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Număr de fusuri (3)

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăfinalizareaMâner inclusTip roatăLățimea roțiiTip mânerCapacitate de încărcareAdâncimea totalăPreț
GREENLEE 38733 Cărucior de mână pentru sârmă, 46 inci înălțime, 24 inci lățime, 22-1/2 inci adâncime | AC2RAL 2MDN8 3873323 "matăDaPneumatic2"Ghidon300 lb.25 "€800.21
Cărucior de distribuire cu sârmă GREENLEE 909, 6 axe, dimensiune 39 x 30 x 31 inci, verde | AD7YQG 4HED2 90930 "PictatNuSemi-pneumatic2"Ax225 lb.30 "€1,939.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GREENLEE 911 Cărucior de mână pentru sârmă, 54-1/2 inch lungime, 27 inch lățime, 26-1/2 inch înălțime, oțel
€798.44 /unitate