LITTLE GIANT RCM-2448-5PYTL Carucior cu bobine de sârmă 1200 lb. | AG7BFC 49Y650

LITTLE GIANT RCM-2448-5PYTL Sârmă pentru cărucior cu sârmă 1200 Lb.

În stoc
Articol: AG7BFC Model: RCM-2448-5PYTLCrucea Ref: 49Y650

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,830.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet de cărucior cu sârmă
CuloriGri
finalizareaPudră acoperită
Materiale cadruOțel sudat
Tip mânerTuburi din oțel
Capacitate de încărcare1200 lbs.
Adâncimea totală54 "
Inălțime totală35 "
Lățimea totală24 "
Diametru ax.1 / 2 "
Diametrul roților5"
Materialul roțiipoliuretan
Lățimea roții1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 85.95
Înălțimea navei (cm)90.17
Lungimea navei (cm)137.16
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS8716805010

Detalii produs:

    • Număr de fusuri (5)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT RCM-2448-5PYTL Sârmă pentru cărucior cu sârmă 1200 Lb.
€1,830.74 /unitate