BUSSMANN Blocuri de siguranțe Finger Safe pentru seria de siguranțe TCFH


Filtru
Evaluare tensiune AC: 600 VAC , Indicator siguranță arsă: Nu , Materialul corpului: PBT umplut cu sticlă , Tip conector: Placa de presiune , Tensiune DC nominală: 300 VDC , Design bloc de siguranțe: bază , Diametru siguranță: 1" , Cod suport de siguranță: J, CC, T, RK , Tip siguranță: Industrial , Siguranță Clasa UL: CF , Indicator / Neindicativ: Neindicativ , Max. Voltaj: 600 , Stil de montare: DIN Rail , Număr de poli: 1
StilModelDimensiunea firuluiAmplificatoare ACAdâncimeLungimea siguranțeiÎnălţimeLungimeMax. AmperiLăţimePreț (ex. TVA)
A
TCFH100N
# 1- # 101002.01 "3"2"2.91 "1001.05 "€115.63
B
TCFH60N
# 4- # 14601.53 "2.125 "1.53 "2.6 "601.03 "€72.82
B
TCFH30N
18-8 AWG301.25 "-1.25 "2.3 "300.75 "€75.83

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?