Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Suport siguranță BUSSMANN TCFH100N 100A Utilizare cu CubeFuse(TM) | AB8WUY 2AAP1

BUSSMANN Suport siguranță TCFH100N 100A Utilizare cu CubeFuse(TM)

În stoc
Element: AB8WUY Model: TCFH100NCrucea Ref: 2AAP1
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
€115.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuportul pentru siguranțe
Evaluarea tensiunii AC600 VAC
Gama de amperaje1 la 100
Amplificatoare AC100
Indicator de siguranță arsNu
Material corpPBT umplut cu sticlă
Tipul ConnectorPlaca de presiune
Evaluarea tensiunii DC300 VDC
Adâncime2.01 "
Designul blocurilor de siguranțebază
Siguranță Dia.1"
Codul suportului siguranțeiJ, CC, T, RK
Lungimea siguranței3"
Tip siguranțăIndustrial
Siguranță clasa ULCF
Înălţime2"
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Lungime2.91 "
Max. Amperi100
Max. Voltaj600
Stil de montareDIN Rail
Număr de poli1
Lăţime1.05 "
Dimensiunea firului# 1- # 10

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.108
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8536908085
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea firuluiAmplificatoare ACAdâncimeLungimea siguranțeiÎnălţimeLungimeMax. AmperiLăţimePreț
Suport siguranță BUSSMANN TCFH60N 60A Utilizare cu CubeFuse(TM) | AB8WUZ 2AAP3 TCFH60N# 4- # 14601.53 "2.125 "1.53 "2.6 "601.03 "€72.82
BUSSMANN TCFH30N Suport siguranță TCFH 30A 600V | AE3CTF 5CFK0 TCFH30N18-8 AWG301.25 "-1.25 "2.3 "300.75 "€75.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Suport siguranță TCFH100N 100A Utilizare cu CubeFuse(TM)
€115.63 /unitate