EATON Electrovalve seria SV9-10-F


Electrovalvele din seria Eaton SV9-10-F sunt utilizate în sisteme HVAC, stații de tratare a apei, recolte, transportoare de gunoi și sisteme de refrigerare pentru a controla fluxul de lichide și gaze. Ele pot fi utilizate cu actuatoare manuale, pneumatice și electrice.

Filtru
StilModelPreț (ex. TVA)
A
02-199485
€251.41
RFQ
A
02-199462
€336.66
RFQ
B
02-199329
€192.38
RFQ
B
02-199472
€207.57
RFQ
A
02-199465
€336.66
RFQ

DESCRIERE

  • Aceste supape vin cu etanșări Buna-N pentru rezistență la rupere.
  • Au un port pentru cartuș pentru a lucra în spații înguste.
  • Aceste supape sunt disponibile în 24VAC / DC, 120VAC și 230VAC.
  • Acestea au corp din alamă / oțel inoxidabil / PVC pentru rigiditate structurală și operațiuni etanșe.
  • Aceste supape sunt disponibile cu racorduri de țeavă, filetate și flanșă pentru o performanță eficientă.

Întrebări Frecvente

Care este intervalul de temperatură de funcționare al acestor electrovalve?

-40 până la 120 de grade C.

Care este presiunea maximă nominală a acestor electrovalve?

210 bari.

Ce tip de fluide sunt compatibile cu aceste electrovalve?

Fluidele hidraulice de uz general care respectă standardele MIL-H-5606, SAE 10 și SAE 20 sunt compatibile cu electrovalvele din seria Eaton SV9-10-F.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?