GRAINGER 30788 Cărucior cu bobină de sârmă, 400 lbs. Capacitate de încărcare, dimensiune 12-1/4 x 26-1/4 x 48 inch, negru | CD3FXC 447H70

GRAINGER 30788 Cărucior cu bobină de sârmă, 400 lbs. Capacitate de încărcare, dimensiune 12-1/4 x 26-1/4 x 48 inch, negru

În stoc
Articol: CD3FXC Model: 30788Crucea Ref: 447H70

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€923.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior cu bobină de sârmă
CuloriNegru
finalizareapulbere de acoperire
Mâner inclusDa
Capacitate de încărcare400 lb.
MaterialOţel
Inălțime totală48 "
Lungime totală12.25 "
Lățimea totală26.25 "
Diametru ax.1 / 2 "
Diametrul roților10 "
Materialul roțiiCauciuc solid
Tip roatăSolid
Lățimea roții(2) 2-1 / 2 ", (4) 2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 30788 Cărucior cu bobină de sârmă, 400 lbs. Capacitate de încărcare, dimensiune 12-1/4 x 26-1/4 x 48 inch, negru
€923.62 /unitate