SOUTHWIRE COMPANY WW-520 Cărucior din sârmă 4 rafturi Capacitate de 1500 lb | AG6VCL 48L081 / 56825001

SOUTHWIRE COMPANY WW-520 Cărucior din sârmă 4 rafturi Capacitate de 1500 lb

În stoc
Element: AG6VCL Model: WW-520Crucea Ref: 48L081 / 56825001

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,222.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de sârmă
CuloriNegru
finalizareaPudră acoperită
Mâner inclusNu
Capacitate de încărcare1500 lbs.
MaterialOţel
Inălțime totală46 "
Lungime totală60 "
Lățimea totală35 "
Diametru ax.2"
Diametrul roților8"
Materialul roțiiPlastic
Lățimea roții4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)87.63
Lățimea navei (cm)175.26
Codul HS9403200020

Variante de produs

ProdusModelMâner inclusCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăLățimea roțiiPreț
SOUTHWIRE COMPANY WW-535 Cărucior cu sârmă 10 rafturi Capacitate de 600 lb | AG6VCN 48L083 / 56825201 WW-535Da600 lbs.40 "50 "34 "4"€2,249.70
SOUTHWIRE COMPANY WW-550 Cărucior din sârmă 2 rafturi Capacitate de 1000 lb | AG6VCQ 48L085 / 56825501 WW-550Nu1000 lbs.44 "54 "30 "3"€2,443.01
SOUTHWIRE COMPANY 56824801 Cărucior pentru conducte și sârmă, dimensiune 43 x 64 x 43 inci, capacitate de 2000 lbs | CG6KWM WW510 56824801-------
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SOUTHWIRE COMPANY WW-520 Cărucior din sârmă 4 rafturi Capacitate de 1500 lb
€4,222.79 /unitate