ADB HOIST RINGS MFG. Inel de ridicare de înaltă vizibilitate


Filtru
StilModelCapacitate de încărcareDimensiune de filetPreț (ex. TVA)
A
HV34402
24250.85 lbs.M36 X 4€453.78
RFQ
A
HV34403
27557.78 lbs.M42 X 4.5€764.26
RFQ
A
HV34404
29762.41 lbs.M48 X 5€438.46
RFQ

Inel de ridicare de înaltă vizibilitate

Inelele de ridicare de înaltă vizibilitate American Drill Bushing sunt proiectate să pivoteze la 180 de grade, să se rotească la 360 de grade și să se potrivească încărcării unghiulare. Acestea mențin capacitatea maximă chiar și la 90 de grade față de axa șuruburilor și pot fi reasamblate sau dezasamblate cu ușurință. Aceste inele au o construcție din oțel aliat forjat pentru o rezistență sporită și un finisaj verde acoperit cu pulbere pentru vizibilitate ridicată. Sunt disponibile cu capacități de încărcare de până la 30000 lb Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?