Măsurătorile precise sunt necesare de către profesioniștii și mecanicii în asigurarea calității pentru performanța eficientă a ansamblurilor mecanice și siguranța utilizatorului. Micrometrele de exterior Starrett oferă măsurători precise ale grosimii/diametrului componentelor în timpul proceselor de prelucrare.
Filtru
Goliți toate
A
B
C
D
E
F
Nicovală: Plat , Certificat de calibrare: Nu , Rezoluție: 0.0001 " , ax: Plat , Degetar: Ratchet
Micrometre de exterior sunt folosite pentru a măsura grosimea sau diametrul exterior al unui obiect. Aceste micrometre exterioare dispun de afișaje mecanice, digitale sau electronice. Au carbură, oțel cu conținut ridicat de carbon sau oțel inoxidabil pentru rezistență, durabilitate și rezistență la abraziune. Starett produce instrumente de măsură, instrumente de precizie și calibre. Micrometrele digitale de exterior Starrett sunt proiectate pentru măsurarea precisă a dimensiunilor exterioare ale componentelor în laboratoare, precum și în instalațiile de prelucrare a metalelor, auto și producție. Acestea dispun de un cadru echilibrat și conic pentru a oferi măsurători precise în fante înguste și spații înguste, o piuliță de blocare de tip inel moletată pentru o blocare sigură și rapidă și un opritor cu clichet pentru ajustări uniforme în timpul deschiderii / închiderii micrometrelor. Aceste micrometre de exterior Starrett au un numărător de cifre analogice rotativ încorporat pentru măsurarea miimilor de inch (0.001 inci) și un ax extrem de dur și stabil, dintr-o singură bucată, cu o scară vernier pentru măsurarea a zece miimi de inch (0.0001 inci) ). Sunt echipate cu fețe de măsurare din carbură micro-lepată (atât nicovală, cât și ax) pentru măsurători precise, chiar și după perioade lungi de utilizare. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste micrometre de exterior Starrett, disponibile în intervale de la 0 la 1 și de la 1 la 2 inch. Raptor Supplies ofera si micrometre de exterior Starrett in variante care nu au afisaj (necesita citire manuala).
Utilizeaza
Micrometrele de exterior Starrett sunt folosite pentru a măsura cu precizie dimensiuni precum grosimea și diametrele exterioare ale unui obiect sau unealtă. Aceste micrometre de exterior Starrett sunt ideale pentru aplicații de producție, asigurare a calității (QA) și inspecție în procesele de prelucrare a metalelor și industriale.
Mecanism de lucru
După calibrarea micrometrului exterior Starrett și verificarea preciziei, plasați obiectul/unealta de măsurat între falca în formă de C a micrometrului.
Începeți să rotiți degetarul pentru a muta fața axului către obiect. Rotirea degetarului expune scala staționară de pe manșon. Rotiți degetarul până când fața axului atinge obiectul.
Numărul de zece miimi al măsurătorii poate fi determinat cu ușurință de către utilizator prin potrivirea liniei scarei vernier cel mai apropiat cu o linie de pe degetar.
Pentru a obține măsurarea finală, adăugați intervalul inferior al micrometrului (0 sau 1) la stânga punctului zecimal și citirea micrometrului la dreapta zecimalei.
Aceste micrometre de exterior Starrett au un contor digital care afișează măsurători de până la mii de inci pentru verificare încrucișată.
DESCRIERE
Micrometrele digitale de exterior Starrett sunt folosite pentru a măsura grosimile obiectelor.
Acestea permit o citire minimă de zece miimi de inch (0.0001 inchi) de pe scara vernier pe manșonul micrometrului, cu o precizie de +/-00005 inci.
Micrometrele de exterior Starrett au un contor digital pentru citire ușoară de până la miimi de inch (0.001 inci).
Au un arbore dintr-o singură bucată extrem de dur și stabil, fețe de măsurare din carbură micro-lepată, un cadru cu finisaj negru anti-orbire și un degetar și manșon cu finisaj crom satinat anti-orbire pentru rezistență la coroziune și uzură, măsurători precise și durabilitate.
Micrometrele de exterior Starrett sunt echipate cu un opritor cu clichet pentru reglare uniformă și piuliță de blocare de tip inel moletat pentru blocarea micrometrelor la orice citire.
Accesorii compatibile
Cheie cheie: Raptor Supplies poate livra chei cheie pentru reajustarea micrometrelor de exterior Starrett după curățarea sau lubrifierea acestor micrometre.
Standarde: Standardele/masterele micrometrice au dimensiuni fixe și sunt utilizate pentru a efectua calibrarea de bază și verificările de precizie pe micrometrele de exterior Starrett.
Standarde și aprobări
Instrumentele de măsurare de precizie Starrett, cum ar fi micrometrele de exterior Starrett, sunt urmăribile la standardele Institutului Național de Standarde și Tehnologie din Statele Unite pentru a îndeplini sau depăși cerințele lor de acuratețe și performanță.
Micrometrele de exterior Starrett sunt conforme cu RoHS și REACH pentru a asigura siguranța utilizatorilor și sănătatea mediului.
Instalare
Micrometrele de exterior Starrett vin asamblate din fabrică și pot fi operate imediat după ce le-au scos din ambalaj. Cu toate acestea, se recomandă calibrarea micrometrelor de exterior Starrett înainte de utilizare pentru a verifica acuratețea și a obține cele mai bune rezultate.
Întrebări Frecvente
Care sunt câteva puncte pe care utilizatorii trebuie să-și amintească atunci când folosesc micrometrele de exterior Starrett?
O picătură de ulei/lubrifiant pentru instrumente de precizie trebuie aplicată ocazional pe ax și filet pentru o rezistență adecvată la uzură.
Micrometrele de exterior Starrett trebuie calibrate periodic folosind un master/standard pentru menținerea preciziei.
Micrometrele de exterior Starrett trebuie șterse și depozitate într-o carcasă de protecție după fiecare utilizare pentru a preveni deteriorarea corpului. Un furtun de aer nu trebuie folosit pentru a curăța unealta.
Oferă Starrett o garanție pentru micrometrele de exterior Starrett?
Starrett oferă o garanție de un an (de la data achiziției) pentru micrometrele de exterior Starrett împotriva defectelor de materiale și de manoperă, cu condiția ca unealta să nu fi fost abuzată sau utilizată greșit.
Care sunt cele trei tipuri principale de micrometre?
Micrometre de exterior: Aceste micrometre de exterior măsoară dimensiunile exterioare ale unui obiect/unelte.
Micrometre de interior: Acestea interiorul micrometrelor sunt ideale pentru măsurarea dimensiunilor precum diametrul interior al unei găuri, tub sau țeavă.
Micrometre de adâncime: Acestea micrometre de adâncime sunt potrivite pentru măsurarea adâncimii găurilor, adâncimii, fantelor și treptelor.